DAIKO(大光電機)
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・等級・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
1.4
仕様
LED交換不可 / 器具色:白 / ポリカーボネート / 光源寿命:60000時間 / 等級:C級(10型) / 型式認定番号:型式認定番号 1AS211-3710 / パネル別売 / 蓄電池付(2.4V・0.7AH)
注文コード
82317491
品番
DEG-42583
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換不可 / 器具色:白 / ポリカーボネート / 光源寿命:60000時間 / 等級:C級(10型) / 型式認定番号:型式認定番号 1AS211-3710 / パネル別売 / 蓄電池付(2.4V・0.7AH)
寸法(mm)
幅148 高174 厚59
質量(kg)
1
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1.4
ランプ
内蔵
容量(VA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。