DAIKO(大光電機)
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・等級・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
1.1
注文コード
82322120
品番
DEG-42582
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅148 高174 厚47
質量(kg)
0.8
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1.1
ランプ
内蔵
容量(VA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。