五常
中間棚ベージュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82326995
品番
ktgo-1022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
業界一の耐荷重(均等荷重)150kgのスチール製ですので重い荷物を載せても安心です!
俺のカゴ台車1台につき3枚まで取付が可能です。
用途
W850×D650カゴ台車用
色
ブラック
材質(本体)
スチール
積載荷重(kg)
150
自重(kg)
6
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
850×522
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,880
/
税込
¥
3,168
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった