曜日別特売
CHN-10 蛍光灯用チエーン 東京富士商会 82328928

蛍光灯用チエーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82328928
品番
CHN-10
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
規格
110W用
線径(Φmm)
3.2
破断荷重(kg)
68.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする