曜日別特売
C15-1622-60 力学台車 DY-5α ナリカ 82335386

C15-1622-60 力学台車 DY-5α ナリカ 82335386
C15-1622-60 力学台車 DY-5α ナリカ 82335386

力学台車 DY-5α

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
DY-5α(60Hz)
注文コード
82335386
品番
C15-1622-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
38,000

本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーα-2(放電式)のセット
力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。
記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。

仕様
型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
セット内容
力学台車DY-5 1台、記録タイマーα-2(放電式、60Hz) 1台
型式
DY-5α(60Hz)
タイマー
電源周波数60Hz、本体ABS製、ふたAS製、放電周波数60Hz、打点強調式、電源AC100V、大きさ90×97×37mm、放電記録テープ(10mm×40m)1本付属
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする