曜日別特売

木製単発式輪ゴム銃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337529
品番
59019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

組み立て楽しい!撃てば癖になる射撃音!本格派・木製輪ゴム銃!
パーツを組み立てるだけで、本格的なリアル単発式木製輪ゴム銃が完成する工作キットです。接着剤不要で簡単に作れるので、工作初心者や親子での組み立てにもおすすめ。厚みのあるグリップは持ち心地が良く、トリガーを引くと「カチッ!」という射撃音が楽しめます。ターゲットパーツが付属しているので、完成後は的当て遊びで楽しめます。組み立てながら輪ゴム銃の仕組みも学べるので、自由研究にもぴったり。繰り返し遊べて、プレイ用トイとしても満足できるおすすめキットです。夏休みの工作やプレゼントにも人気です。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】45分

セット内容
木製単発式輪ゴム銃(パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1)×2
材質
ポプラベニヤ、ゴム
寸法(mm)
完成:200×130×20
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする