曜日別特売

ガラス風鈴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337626
品番
58989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,046
販売価格(税別)
1,860

見た目も音も楽しめるオリジナル風鈴がつくれる!
見た目も音も楽しめるオリジナル風鈴が作れるキットです。透明ガラスに油性ペンやステンドカラーで自由に着色可能!学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】20分【別途用意するもの】油性マーカー・ステンド絵の具・樹脂系の絵の具など

セット内容
本体×2
材質
ホウケイ酸ガラス、紙
寸法(mm)
ガラス部分:Φ80×67 / ひも部分:310 / 短冊:130×44
注意
※水性ペン、水彩絵の具、色えんぴつは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする