曜日別特売

クリスタルストーン ホワイト&ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(20kg)
注文コード
82337818
品番
59050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,501
販売価格(税別)
5,910

手につきにくく扱いやすい!心して使えるリサイクルガラス!
リサイクルガラスを原料に、安全性と扱いやすさを重視して加工したクリスタルストーンです。粒サイズは約1.2~2.5mmで、白・緑・茶色などの色がミックスされており、クリスタルのような見た目の美しさがイベントや装飾演出を引き立てます。角を抑えた加工により手が傷つきにくく、通常の砂に比べて手につきにくいため、準備や後片付けも簡単です。恐竜発掘イベントや体験型ワークショップ、展示装飾、園芸資材など幅広い用途に対応し、大容量20kg入りで業務用途にもおすすめです。

セット内容
本体のみ(20kg)
材質
ガラス
寸法(mm)
クリスタルストーン:350×100×500(1袋)・20kg
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする