曜日別特売
BSLD-0811-WH 両開き書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337931

 

BSLD-0811-WH 両開き書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337931
BSLD-0811-WH 両開き書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337931
BSLD-0811-WH 両開き書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337931
BSLD-0811-WH 両開き書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337931
BSLD-0811-WH 両開き書庫 下段 800 ホワイト Y2K 82337931

両開き書庫 下段 800 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82337931
品番
BSLD-0811-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
材質
スチール SPCC(t0.6~1.2)
質量(kg)
29.5
色
ホワイト
タイプ
錠:ダイヤル錠
仕上
エポキシメラミン粉体塗装
機能
アジャスター・連結金具・落下防止ストッパー
棚板耐荷重(kg)
15/枚
棚板
可動棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W800×D375×H1080
取扱説明書:(5.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする