曜日別特売
FS-D2000 前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し アセントワールド 82346410

FS-D2000 前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し アセントワールド 82346410
FS-D2000 前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し アセントワールド 82346410
FS-D2000 前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し アセントワールド 82346410
FS-D2000 前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し アセントワールド 82346410

前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82346410
品番
FS-D2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

前後2カメラによる同時録画に対応したフルハイビジョンドライブレコーダーです。
フロントカメラ・リアカメラともに走行中の映像を記録し、万一の事故やトラブルの際の映像記録に役立ちます。
HDR機能搭載により、逆光や夜間など明暗差の大きい環境でも映像を見やすく補正。
Gセンサー搭載で衝撃を検知すると重要映像として保存します。
常時録画、イベント録画に対応し、駐車監視機能も搭載しています。
録画中ステッカー付属。

用途
自動車の事故記録
あおり運転対策
駐車中の監視記録
ドライブ記録
社用車・営業車の運行管理
付属品
本体、リアカメラ、専用シガーソケットアダプタ、リアカメラケーブル、付属ブランケット、録画中ステッカー
電源
USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)
本体質量(g)
フロントカメラ:66、リアカメラ:26
センサー
Gセンサー搭載
記録媒体
microSDカード※別売り(最大32GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88.6×34.1(レンズ含む)×54
解像度
フロント:1920×1080P、リア:1280×720P
内蔵カメラ
2カメラ(前後)
画素数
フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:130万画素
ダイナミックレンジ
HDR搭載
赤外線ライト
搭載
録画方式
常時録画、イベント録画、駐車監視録画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする