WD Red Pro 3.5インチHDD 24TB WD240KFGX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード82365791品番0718037-903088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】24TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】512
【製品保証】5年

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする