曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
82366055
品番
XUB2292HSU-B6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能

仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●TCO:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:CE、TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):336.5~486.5(高) × 489.5(幅) × 209.5(奥行) mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm
ピッチ
0.248mm
寸法
21.5型
消費電力(W)
16w
電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格
VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
4.5(スタンド含む)
入力信号
デジタル: HDMI / DisplayPort
最大消費電力(W)
55
コントラスト比
1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)
輝度
250cd/m2
最大解像度
1920×1080
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子
HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカー
あり 2W×2
色(本体)
ブラック
端子
信号入力コネクタ(デジタル):HDMI×1/DisplayPort×1、ヘッドホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS
USB
USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82366055XUB2292HSU-B675663869XUB2293HSU-B7XUB2292HSU-B6 液晶ディスプレイ 21.45型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 75663869液晶ディスプレイ 21.45型/1920×1080iiyama(イイヤマ)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする