曜日別特売

50型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1台注文コード82367017品番ET5054L-9UWA-7-MT-GY-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。
モニターは最大解像度3840×2160の4K UHD対応50型ワイドTFT-LCDを採用。
縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。
タッチパネルは赤外線走査方式を採用。
USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。
UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。
専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする