仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:76Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):561 × 968.2 × 67.1●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない●高さ調整:なしピッチ0.245mm寸法43型電源AC100V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約17.5入力信号デジタル最大消費電力(W)95コントラスト比1000:1輝度500cd/m2表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136KHz走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーあり。10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラック端子USBポート、DisplayPort入力コネクタ、HDMI入力コネクタ(HDMI1(ARC)/HDMI2)、LANポート(RJ-45)、オーディオ出力コネクタ(ステレオミニジャック)、リモート入力コネクタ、RS-232C入力コネクタ(D-SUB 9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ43型パネル駆動方式IPSUSBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A