HDR-359210 スクレイパー はくでん 82368180

HDR-359210 スクレイパー はくでん 82368180
HDR-359210 スクレイパー はくでん 82368180
HDR-359210 スクレイパー はくでん 82368180

スクレイパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)210
内容量1個注文コード82368180品番HDR-359210
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

金属刃を備えたスクレーパーで、塗装や接着剤の剥離作業に使用できます。
グリップは握りやすい形状で、滑りにくい素材を採用し安全性を高めています。
DIYからプロの現場まで幅広く利用され、壁や床面の塗装剥がしに適しています。

全長(mm)
210
質量(g)
130
材質
刃先/SK5(炭素工具鋼)、刃固定部/アルミ合金
刃幅(mm)
103
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする