150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810

150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810
150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810
150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810
150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810
150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810
150PG RIGHT(045430) エンゲツプレミアム SHIMANO(シマノ) 82375810

エンゲツプレミアム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)32/22
ギア比5.8
内容量1個注文コード82375810品番150PG RIGHT(045430)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

鯛ラバゲームがあらたな世界へ加速する。
鯛ラバ用ロープロカウンターリールとして人気のエンゲツプレミアム。NEWフォールレバーはワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構。操作性に優れた新形状と合わせてフォール鯛ラバをあらたな次元へと引き上げます。設定距離の倍数で3回まで音が鳴り、カウンターを見ずとも音でタナがわかる巻き上げ距離アラームや視認性を高めたカウンターの視野角により情報伝達性も向上。剛性感のあるボディはサイドプレートにCI4+を採用することで前作から大幅に軽量化。ストレスフリーのロッドワークをサポートします。

ハンドル長さ(mm)
51
自重(g)
32/22
ギア比
5.8
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
58
ベアリング
BB:8、ローラ―:2
ドラグ力(Kg)
6
糸巻量
[PE]0.8号-400m, 1号-330m, 1.5号-200m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする