曜日別特売
P0218EPTWS-GRY 救急トイレ 凝固剤付き PYKES PEAK(Fun Standard) 82376135

P0218EPTWS-GRY 救急トイレ 凝固剤付き PYKES PEAK(Fun Standard) 82376135
P0218EPTWS-GRY 救急トイレ 凝固剤付き PYKES PEAK(Fun Standard) 82376135
P0218EPTWS-GRY 救急トイレ 凝固剤付き PYKES PEAK(Fun Standard) 82376135
P0218EPTWS-GRY 救急トイレ 凝固剤付き PYKES PEAK(Fun Standard) 82376135

救急トイレ 凝固剤付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
タイプ
Sサイズ
グレー
注文コード
82376135
品番
P0218EPTWS-GRY
参考基準価格(税別)¥3,345販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

災害時の”トイレ困難”を解決する防災トイレ
地震・台風・豪雨などによる断水や停電が起こると、水洗トイレは使用できなくなります。避難生活を経験した多くの人が、「トイレの問題が最もつらかった」と答えています。そんな非常時に役立つのが、折りたたみ式防災トイレ
しっかり座れる・丸洗いOKで衛生的・マルチに使える設計
しゃがみ込まずに使える快適な設計。耐荷重100kgの頑丈な構造で、体格の大きな方でも安定して使用可能
本体はプラスチック製で水洗いが可能。汚れが気になる場合も丸ごと洗えて、清潔な状態を保ちやすくなっています。
トイレ以外にも、収納ボックス・踏み台・イスとしても使用できるマルチ設計
軽量・コンパクトでどこでも持ち出せる
工具不要でワンタッチ組立が可能、急な場面でもすぐに設置できます。折りたたむと省スペースで収納できるため、防災用として押入れや玄関、車のトランクに常備しておくのにぴったりです。キャンプやアウトドア、渋滞中の車内などにも活躍

用途
非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど
付属品
凝固剤12個、排泄袋12枚、収納バッグ、取扱説明書
セット内容
排泄袋×12個、凝固剤×12個、収納バック、取扱説明書
材質
本体/ポリプロピレン、排泄袋:PE、バッグ/ポリエステル
グレー
タイプ
Sサイズ
容量(L)
20
内容
12回分
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
1.3
寸法(cm)
【組立時】29×33.5×29、【収納時】29×33.5×11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする