東京富士商会
点検口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
開口寸法(mm)
607×607
304×304
455×455
607×607
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82384018
品番
BTF-600
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
内枠天井材:565×565
外形寸法(mm)
(W1×W2)619×619
開口寸法(mm)
607×607
呼称(mm)
600×600
厚さ(mm)
内枠天井材:4~24