東京富士商会
点検口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
開口寸法(mm)
304×304
304×304
455×455
607×607
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82384131
品番
BTF-300
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
内枠天井材:262×262
外形寸法(mm)
(W1×W2)316×316
開口寸法(mm)
304×304
呼称(mm)
300×300
厚さ(mm)
内枠天井材:4~24