BTF-450 点検口 東京富士商会 82384167

BTF-450 点検口 東京富士商会 82384167
BTF-450 点検口 東京富士商会 82384167

点検口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
開口寸法(mm)455×455
内容量1個注文コード82384167品番BTF-450
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
寸法(mm)
内枠天井材:413×413
外形寸法(mm)
(W1×W2)467×467
開口寸法(mm)
455×455
呼称(mm)
450×450
厚さ(mm)
内枠天井材:4~24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする