IGS-500T【ワケあり】 Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 82385375

IGS-500T【ワケあり】 Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 82385375
IGS-500T【ワケあり】 Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 82385375
IGS-500T【ワケあり】 Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 82385375
IGS-500T【ワケあり】 Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 82385375
IGS-500T【ワケあり】 Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 82385375

Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82385375
品番
IGS-500T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ハードウェアバージョン2
質量(g)
252
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数
1000BASE-T:5ポート
電源
DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×70×104
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
動作温度範囲(℃)
-40~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする