GN-AL25【ワケあり】 アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム) 82385759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-AL25【ワケあり】 アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム) 82385759
GN-AL25【ワケあり】 アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム) 82385759

アルミ製ガンノズル(一般油用)25

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82385759
品番
GN-AL25【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

用途
灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
494-2167
材質
本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油、ガソリン、オイル
注意
※高粘度オイルには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296073
2019-03-28
用途: 重機等の燃料給油
建設業・工事業

490リットルタンクにホース口(25㎜)を設け
重機等に給油してますが
既設ガンが駄目になってしまい
この商品に取替ました、バッチリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする