DID
525ZVM-X2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リンク数・色
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リンク数
110
色
ゴールド
注文コード
82386021
品番
525ZVM-X2-110ZB G&G【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
13,980
バスケットに入れる
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途
バイク用チェーン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ゴールド
リンク数
110
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
525
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ