41211131【ワケあり】 カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ ADVANTEC 82386276

カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-1198-64
注文コード
82386276
品番
41211131【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9988,598

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
径(Φ)×全長(mm)
77×129
アズワン品番
64-1198-64
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●CCP-3-D1H●IN・OUTの形状:3/8″ホース口(外径13mm)●有効濾過面積(cm2):1200
材質
ポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
孔径(Φμm)
公称:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする