曜日別特売
- モルタル遅延剤 マノール 82405508

モルタル遅延剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個(4kg)
注文コード
82405508
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。

用途
高温中の作業時間確保に
仕様
セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする