※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・外部金属部品:SUS304・ 2種類のロッドパッキン材質 :FKM(白色)、ポリウレタン(青色)・ 全長短縮:最大80mm・メンテナンス性向上 シリンダを分解せずにロッドパッキンの交換が可能・ 液溜まりを抑えた外観形状 丸形カバー、袋ナット、レーザ印字銘板・取付寸法をISO15552に準拠・外観部材に潤滑・防錆剤未使用または食品機械用潤滑・防錆剤を使用・FDA認証材料もしくは適合材料を使用