CS1BN125-500-DCB3566B 大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ SMC 82408378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1BN125-500-DCB3566B 大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ SMC 82408378
CS1BN125-500-DCB3566B 大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ SMC 82408378

大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ロッドパッキン/フッ素ゴム(FKM)-白色
注文コード
82408378
品番
CS1BN125-500-DCB3566B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800

・外部金属部品:SUS304
・ 2種類のロッドパッキン材質
:FKM(白色)、ポリウレタン(青色)
・ 全長短縮:最大80mm
・メンテナンス性向上
シリンダを分解せずにロッドパッキンの交換が可能
・ 液溜まりを抑えた外観形状
丸形カバー、袋ナット、レーザ印字銘板
・取付寸法をISO15552に準拠
・外観部材に潤滑・防錆剤未使用または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・FDA認証材料もしくは適合材料を使用

用途
食品製造業界向機器
材質
ロッドパッキン/フッ素ゴム(FKM)-白色
ストローク(mm)
500
質量(kg)
21.4
取付支持形式
基本形(ロッド側)
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
125
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付金具
ロッド先端ナット
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(部品)
外部金属/SUS304
関連資料:カタログ(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする