PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付) 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡) 82412429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付) 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡) 82412429
PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付) 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡) 82412429
PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付) 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡) 82412429
PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付) 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡) 82412429

低床型フロアスケール PL-MLC11

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1台
ひょう量(kg)
600
使用地区
福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
注文コード
82412429
品番
PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

・表示部はEDI-570シリーズ、タッチ&テンキーの2WAY。
・片側スロープ標準付属、長さ300mm。設置スペースが狭くてもOK!
・載台高さ33m。台車やハンドパレットでの乗り上げが簡単!
・防塵・防水等級 IP67準拠。オールステンレス製で丸洗いOK!
・本体部自重65kg(PL-MLC11-SUS-320)/100kg(PL-MLC11-SUS-600)

用途
・食品・水産加工場における製造工程や残菜の計量に
質量(kg)
【計量部】約100【スロープ】約17
ひょう量(kg)
600
目量(kg)
0.2
載台寸法(mm)
1200×1200
使用地区
福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
仕様
指示計:EDI-570(電源AC100V~240V、50~60Hz、消費電力15W)※RS232C及びBluetoothは標準付属
材質
ステンレス製縞鋼板(本体、スロープとも)
長さ(mm)
【スロープ】300 (片側標準付属)
高さ(mm)
載台面/33
計量方式
ロードセル(4点マルチ)
精度等級
3級
最小秤量(kg)
4
関連資料:(2.08MB)
注意
※本製品は使用地区ごとに品番が異なります。ご注文前に仕様欄の「使用地区」をご確認のうえ、ご注文ください。
※車上受け渡しとなります。
※Bluetoothやシリアル通信は標準装備です。
※その他オプションとして、分離スタンド、リレー接点入出力、アナログ出力、セパレート型ジャーナルプリンタ、ソフトオプション(マルチ計量・水引計量・2回計量)、スロープ長変更(450mm・600mm)、追加スロープ(300mm・450mm・600mm)、キャスターなどがございます。オプションご希望の場合は別途有償にてお見積りとなります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに校正書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする