※画像は集合です。
SUGICO(スギコ)
ステン重量抜差丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・モデル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:50
モデル
B-1065-1-L
注文コード
82414879
品番
TO-274L
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:50
備考
左型
自重(g)
347
モデル
B-1065-1-L
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
関連資料:
寸法図(0.11MB)