SUGICO(スギコ)
ステン重量抜差丁番
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.11MB)
全10種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
縦2ケ使用時参考扉:15
縦2ケ使用時参考扉:20
縦2ケ使用時参考扉:30
縦2ケ使用時参考扉:50
縦2ケ使用時参考扉:60
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
備考
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82414879
TO-274L
縦2ケ使用時参考扉:50
左型
347
B-1065-1-L
¥
4,260
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414915
TO-277R
縦2ケ使用時参考扉:15
右型
60
B-1065-4-R
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414940
TO-275L
縦2ケ使用時参考扉:30
左型
165
B-1065-2-L
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414949
TO-276R
縦2ケ使用時参考扉:20
右型
89
B-1065-3-R
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414967
TO-277L
縦2ケ使用時参考扉:15
左型
60
B-1065-4-L
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82414985
TO-276L
縦2ケ使用時参考扉:20
左型
89
B-1065-3-L
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415001
TO-273R
縦2ケ使用時参考扉:60
右型
531
B-1065-0-R
¥
5,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415080
TO-273L
縦2ケ使用時参考扉:60
左型
531
B-1065-0-L
¥
5,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415098
TO-275R
縦2ケ使用時参考扉:30
右型
165
B-1065-2-R
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415141
TO-274R
縦2ケ使用時参考扉:50
右型
347
B-1065-1-R
¥
4,260
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください