※画像は集合です。
SUGICO(スギコ)
ステン重量抜差丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・モデル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:15
モデル
B-1065-4-R
注文コード
82414915
品番
TO-277R
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:15
備考
右型
自重(g)
60
モデル
B-1065-4-R
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
関連資料:
寸法図(0.11MB)