TO-275L ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ) 82414940

※画像は集合です。

ステン重量抜差丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は質量・モデルなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:30
モデル
B-1065-2-L
注文コード
82414940
品番
TO-275L
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

耐食性・耐薬品性に優れています。

用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:30
備考
左型
自重(g)
165
モデル
B-1065-2-L
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
関連資料:寸法図(0.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする