ODELIC(オーデリック)
キッチン手元灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82481860
品番
OB555091R1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
617
幅(mm)
65
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
90
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
5000
光束(Lm)
906
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94