曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1504
注文コード
82482569
品番
OD361882R
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
消費電力(W)
14.4
埋め込み深さ(mm)
77
光束(Lm)
1504
外径(mm)
Φ140
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
カバー色
オフホワイト
クラス
R15クラス2
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする