GLOBAL(日本グローバル照明)
LEDスリムライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
6500
全光束(Lm)
350
350
500
1200
消費電力(W)
5
5
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82483041
品番
SLED-F30L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。
寸法(mm)
300×34.3×23.3
質量(g)
128
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
350
色温度(K)
3000
付属品
本体、取付金具、電源コード
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
ケーブル長(cm)
150
演色性(Ra)
Ra80