GLOBAL(日本グローバル照明)
LEDスリムライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
6500
3000
6500
全光束(Lm)
1200
350
500
1200
消費電力(W)
12
5
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82483059
品番
SLED-F80D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。
寸法(mm)
800×34.3×23.3
質量(g)
240
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
1200
色温度(K)
6500
付属品
本体、取付金具、電源コード
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
ケーブル長(cm)
150
演色性(Ra)
Ra80