AU58086 エクステリアスポットライト コイズミ照明 82489289

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色本体:グレー色、カバー:乳白色
光束(Lm)340(光束維持時間:40000時間)
内容量1台注文コード82489289品番AU58086
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ
非調光、LED交換不可、散光
照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能
E型防雨型

色
本体:グレー色、カバー:乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79
光束(Lm)
340(光束維持時間:40000時間)
材質
本体:プラスチック、カバー:アクリル
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
9(100V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※灯具を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする