日射センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82509755 品番SP-110-SS
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Apogee SP-110-SSシリコン日射センサーは自己発電式アナログセンサーです。
防汚に優れたハウジングデザインのシリコンセルフォトダイオードが組み込まれており農業気象、太陽光発電システムなどの測定に最適です。

寸法(mm)23.5×28 質量(g)90 出力0.2mV/Wm-2 再現性1%未満 温度温度応答:0.04 ±0.04%/℃ 校正係数:5.0Wm-2/mV、不確かさ:±5% 視野角180° 応答速度1ms以下 動作温度(℃)-40〜+70 非直線性1%未満 1750W/m-2 供給電源不要 長期安定性2%未満/年 スペクトル範囲360〜1120 相対湿度(%RH)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする