灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82511277 品番OF-520
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。
Φ8銅管接続はナット手締めの後、2〜3回転締め付けます。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20〜60 呼び径R1/2 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1
注意
※黄銅製スリーブと樹脂製スリーブの組替えは行わないで下さい。
※本製品は全開又は全閉でご使用下さい。
※屋外などの風雨にさらされる場所では使用できません。屋外では、ボールバルブタイプをご使用下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
※密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉めないで下さい。
※Φ10銅管にて配管を行った時に灯油コックへ接続する際は、必ず銅管用I型継手等を使用してΦ8銅管に変換して下さい。
※灯油コック本体のΦ8銅管用スリーブ・ナットのΦ10用への組替えは行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする