オンダ製作所
オンダ製作所の 暖房用品
オンダ製作所の 暖房オプション・交換部品
オンダ製作所の 暖房用品その他部品
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82511347
品番
OF-570-1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。
ホースバンド付。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質
亜鉛
色
シルバー
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)
8
流量(L/min)
コック本体:灯油0.5(350mm高低差)
最高許容圧力(MPa)
コック本体:0.1
環境温度範囲(℃)
外気温:-20〜60