灯油コックボックス シャットボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82511365 品番OF-580
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

点検窓で漏れ確認ができます。
材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。
風防わくが、フタと一体です。
気密性を維持し、冷気が気になりません。
デザインと色が壁とマッチします。
ホースバンド、仮設プレート付。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

アイボリー 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 材質(フタ)難燃性樹脂 環境温度範囲(℃)-20〜60
注意
※火災予防条例準則品。
※ボックス取付け時には、点検窓が使用できるように壁穴を開口して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする