Panasonic(パナソニック)
耐震用電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82511689
品番
RC110V60WCD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など振動の多い場所で使用できるように設計されています。
寸法(mm)
径60×長さ105
質量(g)
38
消費電力(W)
60
口金
E26
全光束(Lm)
590
定格寿命(時間)
1000