YW-290 #4 スワン 二眼型遮光めがね 山本光学 82511987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スワン 二眼型遮光めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
遮光度#4
内容量1個注文コード82511987品番YW-290 #4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
用途
ガス溶接作業に
遮光度
#4
仕様
レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる調整可
形状
二眼
質量(g)
42
種類
遮光めがね
規格
JIS T8141
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×51×149
フレーム色
ブラウン
レンズ
PET(両面ハードコート)
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線カット
0.999
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする