YW-70 #4スペア YW-70 スペアレンズ 山本光学 82512030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-70 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
遮光度#4
内容量1組(1組)注文コード82512030品番YW-70 #4スペア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

YW-70 遮光めがね用 スペアレンズ

遮光度
#4
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする