YW-280 #1.4スペア YW-280 スペアレンズ 山本光学 82512057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-280 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は遮光度・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(1組)
遮光度
#1.4
注文コード
82512057
品番
YW-280 #1.4スペア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ

材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン
遮光度
#1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする