YW-280 #2 YW-280 二眼形遮光めがね(大型) 山本光学 82512075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-280 二眼形遮光めがね(大型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
遮光度#2
内容量1個注文コード82512075品番YW-280 #2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)

用途
ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類
遮光めがね
レンズ
PET(両面ハードコート)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
フレーム色
ブラウン
仕様
レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる調整可
形状
二眼
質量(g)
44
規格
JIS T8141
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×56×149
材質(フレーム)
プラスチック
遮光度
#2
紫外線カット
0.999
注意
※遮光保護具をレーザー保護具として使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02315013
2020-03-22
用途: プラズマ切断機の使用時
有限会社チップスフーズ 様

着けっぱなしで作業が出来るので快適に仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする