※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
YW-280 スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(1組)
遮光度
#5
注文コード
82512100
品番
YW-280 #5スペア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン
遮光度
#5