※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
YW-290 スペアレンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1組)
1組(1組)
1組
遮光度
#1.7
#2
#1.4
#3
#4
#1.7
#5
全11種類を一覧で見る
内容量
1組(1組)
注文コード
82512109
品番
YW-290 #1.7スペア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
YW-290用スペアレンズです
遮光度
#1.7
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン