YW-280 #3スペア YW-280 スペアレンズ 山本光学 82512145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-280 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は遮光度・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82512145
品番
YW-280 #3スペア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ

仕様
遮光度#3
適合
YW-280
質量(g)
18
種類
遮光めがね(スペアレンズ)
レンズ色
グリーン
レンズ
PET(両面ハードコート)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線カット
0.999
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする