WG2561M コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519179

WG2561M コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519179
WG2561M コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519179
WG2561M コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519179
WG2561M コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519179

コートタイプセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
注文コード
82519179
品番
WG2561M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

鋼製先芯入

用途
一般作業
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
仕様
インソール入り
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする